Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna OL45 takaróelem fedélhez GT39955 - ISM10903

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL45 takaróelem fedélhez GT39955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75-185 mm

  • Kialakítás - egyéb

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028427

Sonepar cikkszám

GT39955

Gyártói cikkszám

ISM10903

Gyártói típuskód

ISM10903

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

75-185 mm

Kialakítás:

egyéb

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa csatorna OL45 takaróelem fedélhez