Schneider - Műa csatorna OL45 takaróelem fedélhez SN014131 - ISM10903P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75-185 mm
Kialakítás - egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681929
Sonepar cikkszám
SN014131
Gyártói cikkszám
ISM10903P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10903P
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
75-185 mm
Kialakítás:
egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
OPTILINE 45 takaróelem fedélhez, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábel