Schneider - Műa csatorna OL45 végzáró 165x55 fehér SN014122 - ISM10404P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 169 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681806
Sonepar cikkszám
SN014122
Gyártói cikkszám
ISM10404P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10404P
Szélesség:
169 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
OPTILINE 45 végzáró 165x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintha