Schneider - Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 1x SN014159 - ISM15100P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682827
Sonepar cikkszám
SN014159
Gyártói cikkszám
ISM15100P
Gyártói típuskód
ISM15100P
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
OPTILINE 70Altira adapter, egyes, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: adapter - Csővezeték anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, kétoldalas - oszlop típus