Schneider - Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 2x GT25823 - ISM15101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029424
Sonepar cikkszám
GT25823
Gyártói cikkszám
ISM15101
Gyártói típuskód
ISM15101
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 2x