Schneider - Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 2x SN014160 - ISM15101P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682834
Sonepar cikkszám
SN014160
Gyártói cikkszám
ISM15101P
Gyártói típuskód
ISM15101P
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 2x