Schneider - Műa csatorna OL70 Altira adapter+előlap 3x SN014161 - ISM15102P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682841
Sonepar cikkszám
SN014161
Gyártói cikkszám
ISM15102P
Gyártói típuskód
ISM15102P
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
OPTILINE 70Altira adapter, hármas, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: adapter - Csővezeték anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, kétoldalas - csatormázás