Nem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna OL70 fali/menny ker 120x55 fehér GT63438 - ISM11305

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 fali/menny ker 120x55 fehér GT63438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9010

  • Halogénmentes - Igen

  • Önkioltó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028908

Sonepar cikkszám

GT63438

Gyártói cikkszám

ISM11305

Gyártói típuskód

ISM11305

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

Műa csatorna OL70 fali/menny ker 120x55 fehér