Schneider - Műa csatorna OL70 szigetelődoboz 2mod adapterhez GT43672 - ISM15011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029394
Sonepar cikkszám
GT43672
Gyártói cikkszám
ISM15011
Gyártói típuskód
ISM15011
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
OptiLine 70, telepítődoboz, 2modul. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, szervizdoboz, pólus, oszlop - termék vagy komponens típusa: szerelődoboz - csatornázási anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, egy sz