Schneider - Műa csatorna OL70 szigetelődoboz egyoldalas GT66506 - ISM15010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029387
Sonepar cikkszám
GT66506
Gyártói cikkszám
ISM15010
Gyártói típuskód
ISM15010
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
OptiLine 70, installation box, 1module. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: szerelődoboz - csatornázási anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, kétoldalas - csatormázás