Schneider - Műa csatorna OL70 szigetelődoboz hármas Altira adapterhez SN012943 - ISM15012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029400
Sonepar cikkszám
SN012943
Gyártói cikkszám
ISM15012
Gyártói típuskód
ISM15012
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
OptiLine 70, installation box, 3modules. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: szerelődoboz - csatornázási anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, kétoldalas - csatormázá