Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 185x55mm fehér GT25825 - ISM11506

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 185x55mm fehér GT25825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 185-185 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029189

Sonepar cikkszám

GT25825

Gyártói cikkszám

ISM11506

Gyártói típuskód

ISM11506

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

185-185 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 185x55mm fehér