Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 185x55mm fehér SN014156 - ISM11506P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 185-185 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682711
Sonepar cikkszám
SN014156
Gyártói cikkszám
ISM11506P
Gyártói típuskód
ISM11506P
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
185-185 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 185x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális