Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 95x70mm fehér GT58166 - ISM11206

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 95x70mm fehér GT58166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 95-95 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028779

Sonepar cikkszám

GT58166

Gyártói cikkszám

ISM11206

Gyártói típuskód

ISM11206

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

95-95 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa csatorna OL70 takaró elem+2 toldó 95x70mm fehér