Nem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem 95x55mm fehér SN014143 - ISM11205P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 takaró elem 95x55mm fehér SN014143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9003

  • Halogénmentes - Igen

  • Önkioltó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682490

Sonepar cikkszám

SN014143

Gyártói cikkszám

ISM11205P

Gyártói típuskód

ISM11205P

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Igen

Önkioltó:

Nem

OPTILINE 70 fali/mennyezeti keret 95x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: fali/mennyezeti keret - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkap