Schneider - Műa csatorna OL70 takaróelem fedélhez, fehér GT73131 - ISM11903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-185 mm
Kialakítás - egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029271
Sonepar cikkszám
GT73131
Gyártói cikkszám
ISM11903
Gyártói típuskód
ISM11903
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-185 mm
Kialakítás:
egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Műa csatorna OL70 takaróelem fedélhez, fehér