Schneider - Műa csatorna OL70 takaróelem fedélhez, fehér SN014158 - ISM11903P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-185 mm
Kialakítás - egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682735
Sonepar cikkszám
SN014158
Gyártói cikkszám
ISM11903P
Gyártói típuskód
ISM11903P
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-185 mm
Kialakítás:
egyéb
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
OPTILINE 70 takaróelem fedélhez, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzál