MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna OL70 toldóelem fedélhez, fehér SN009936 - ISM11904

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 toldóelem fedélhez, fehér SN009936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 39 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - belső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029288

Sonepar cikkszám

SN009936

Gyártói cikkszám

ISM11904

Gyártói típuskód

ISM11904

Magasság:

39 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

belső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

OptiLine 70, belső illesztődarab, PC/ABS, fehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: belső összekötődarab - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábe