Schneider - Műa csatorna OL70 univerzális szerelvény adapter, fehér GT73112 - ISM15001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - rácsméret 45
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029325
Sonepar cikkszám
GT73112
Gyártói cikkszám
ISM15001
Gyártói típuskód
ISM15001
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
rácsméret 45
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
OptiLine 70, adaptor, 3modules, white. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás, pólus - termék vagy komponens típusa: adapter - csatornázási anyag: alumínium, műanyag - pólus típusa: egy oldalas, kétoldalas - csatormázási mére