Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna OL70 univerzális szerelvény adapter GT25821 - ISM15003

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna OL70 univerzális szerelvény adapter GT25821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - egyéb

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029349

Sonepar cikkszám

GT25821

Gyártói cikkszám

ISM15003

Gyártói típuskód

ISM15003

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

egyéb

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

60 mm

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Nem

Adapter színe: fehér (RAL 9010)