Schneider - Műa csatorna OL70 végzáró 120x55 fehér GT57560 - ISM11304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 124 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028892
Sonepar cikkszám
GT57560
Gyártói cikkszám
ISM11304
Gyártói típuskód
ISM11304
Szélesség:
124 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna OL70 végzáró 120x55 fehér