Schneider - Műa csatorna OL70 végzáró 120x55 fehér SN014148 - ISM11304P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 124 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682568
Sonepar cikkszám
SN014148
Gyártói cikkszám
ISM11304P
Gyártói típuskód
ISM11304P
Szélesség:
124 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
OPTILINE 70 végzáró 120x55mm, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapter