Schneider - Műa csatorna OL70 végzáró 120x55mm alu szürke GT65636 - ISM11354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 124 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028960
Sonepar cikkszám
GT65636
Gyártói cikkszám
ISM11354
Gyártói típuskód
ISM11354
Szélesség:
124 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna OL70 végzáró 120x55mm alu szürke