Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna Optiline kábelpolc GT62761 - ISM10902

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Optiline kábelpolc GT62761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csatornamélységhez - 55 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62761

Gyártói cikkszám

ISM10902

Gyártói típuskód

ISM10902

Alkalmas csatornamélységhez:

55 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

1000 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

OptiLine 45 OptiLine 70, kábeltartó, PVC (polivinil-klorid), fehér. termékcsalád: OptiLine 70, OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: kábeltálca - készletenkénti mennyiség: 24 m. Előnyök : - Kábelcsatornák n