Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna Optiline OL70 fedél 70mm, PVC GT95361 - ISM11900

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Optiline OL70 fedél 70mm, PVC GT95361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 71 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029257

Sonepar cikkszám

GT95361

Gyártói cikkszám

ISM11900

Gyártói típuskód

ISM11900

Szélesség:

71 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Műa csatorna Optiline OL70 fedél 70mm, PVC