Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna Optiline OL70 fedél 70mm, PVC SN014157 - ISM11900P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  Optiline OL70 fedél 70mm, PVC SN014157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 70 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682728

Sonepar cikkszám

SN014157

Gyártói cikkszám

ISM11900P

Gyártói típuskód

ISM11900P

Szélesség:

70 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

OPTILINE 70 fedél 70mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: mellső burkolat - készletenkénti mennyiség: 24 m. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adaptere