Schneider - Műa csatorna Optiline OL70 kany.el.90° klt 120x55,feh GT95362 - ISM11303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 147 mm
Szélesség - 147 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028885
Sonepar cikkszám
GT95362
Gyártói cikkszám
ISM11303
Gyártói típuskód
ISM11303
Magasság:
147 mm
Szélesség:
147 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
OptiLine 70, 90°-os könyök, PC/ABS, fehér. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab.