Schneider - Műa csatorna Optima belső állítható ív 60 GT51969 - ETK60320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 89 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603206
Sonepar cikkszám
GT51969
Gyártói cikkszám
ETK60320
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK60320
Szélesség:
89 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
71 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Belsőkönyök (60x25; 60x40; 60x60). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 14 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biz