MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna Optima külső állítható ív 40 GT51964 - ETK40330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Optima külső állítható ív 40 GT51964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 43 mm

  • Szélesség - 62 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8698150403301

Sonepar cikkszám

GT51964

Gyártói cikkszám

ETK40330

Gyártói típuskód

Ultra ETK40330

Magasság:

43 mm

Szélesség:

62 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

fedél

Szög:

85-95 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

ULTRA Külső könyök (40x16; 40x25; 40x40). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 36 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági