Schneider - Műa csatorna Optima külső állítható ív 6 GT51965 - ETK60330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603305
Sonepar cikkszám
GT51965
Gyártói cikkszám
ETK60330
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK60330
Szélesség:
85 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
85 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Külső könyök (60x25; 60x40; 60x60). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 12 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást bi