Schneider - Műa csatorna Optima sarokelem 40 GT51956 - ETK40341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150403417
Sonepar cikkszám
GT51956
Gyártói cikkszám
ETK40341
Gyártói típuskód
Ultra ETK40341
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
ULTRA Kanyarelem (40x16; 40x25; 40x40). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: 90 ° -os hajlítás - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 40 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldás