Schneider - Műa csatorna Optima sarokelem 60 GT51957 - ETK60341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85.5 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603411
Sonepar cikkszám
GT51957
Gyártói cikkszám
ETK60341
Gyártói típuskód
Ultra ETK60341
Szélesség:
85.5 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
85.5 mm
Fedél részek száma:
0
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA Kanyarelem (60x25; 60x40; 60x60). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: 90 ° -os hajlítás - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 18 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldás