Schneider - Műa csatorna Optima T-idom 16 GT51974 - ETK16350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 16 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 16 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150163502
Sonepar cikkszám
GT51974
Gyártói cikkszám
ETK16350
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK16350
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
16 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
16 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
31 mm
Szélesség:
42 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA T-elem (16x16). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 60 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia