Schneider - Műa csatorna Optima T-idom 25 GT51975 - ETK25350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 25 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8698150253500
Sonepar cikkszám
GT51975
Gyártói cikkszám
ETK25350
Gyártói típuskód
Ultra ETK25350
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
25 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
45 mm
Szélesség:
65 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
ULTRA T-elem (25x16 és 25x25). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 40 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villam