Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna Optima T-idom 40 GT51976 - ETK40350

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Optima T-idom 40 GT51976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 40 mm

  • Kivitel - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150403509

Sonepar cikkszám

GT51976

Gyártói cikkszám

ETK40350

Gyártói típuskód

Ultra ETK40350

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

40 mm

Kivitel:

fedél

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

60 mm

Szélesség:

77 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

ULTRA T-elem (40x16; 40x25; 40x40). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 40 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít v