Schneider - Műa csatorna Optima T-idom 60 GT51977 - ETK60350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105.3 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603503
Sonepar cikkszám
GT51977
Gyártói cikkszám
ETK60350
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK60350
Szélesség:
105.3 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
62 mm
Leágazás szélessége:
60 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
ULTRA T-elem (60x25; 60x40; 60x60). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 6 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít vi