Schneider - Műa csatorna Optima toldó elem 25 GT51971 - ETK25370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 25 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150253708
Sonepar cikkszám
GT51971
Gyártói cikkszám
ETK25370
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK25370
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
25 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
16 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
25 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
ULTRA Takaróelem (25x16 és 25x25). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 50 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irod