Schneider - Műa csatorna Optima toldó elem 40 GT51972 - ETK40370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150403707
Sonepar cikkszám
GT51972
Gyártói cikkszám
ETK40370
Gyártói típuskód
Ultra ETK40370
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
20 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
ULTRA Takaróelem (40x16; 40x25; 40x40). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 60 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és