Schneider - Műa csatorna Optima toldó elem 60 GT51973 - ETK60370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 60 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 63 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150603701
Sonepar cikkszám
GT51973
Gyártói cikkszám
ETK60370
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK60370
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
60 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
63 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
ULTRA Takaróelem (60x25; 60x40; 60x60). termékcsalád: Ultra - készülékalkalmazás: Kábel elosztása - készletenkénti mennyiség: 25 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és