Schneider - Műa csatorna Optima toldóelem GT89621 - ETK151702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 151 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 53 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055962
Sonepar cikkszám
GT89621
Gyártói cikkszám
ETK151702
Gyártói típuskód
Ultra ETK151702
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
151 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
53 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
ULTRA Takaróelem 75+40-es fedélhez (151x50). termékcsalád: Ultra - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épületekben egyaránt., Rugalma