Schneider - Műa csatorna Optima végzáró 16 GT51958 - ETK16361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18 mm
Szélesség - 5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150163618
Sonepar cikkszám
GT51958
Gyártói cikkszám
ETK16361
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK16361
Magasság:
18 mm
Szélesség:
5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Végzáró elem (16x16). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 60 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épü