MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna Optima végzáró 25 GT51959 - ETK25361

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Optima végzáró 25 GT51959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 27 mm

  • Szélesség - 7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150253616

Sonepar cikkszám

GT51959

Gyártói cikkszám

ETK25361

Gyártói típuskód

Ultra ETK25361

Magasság:

27 mm

Szélesség:

7 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

ULTRA Végzáró elem (25x16 és 25x25). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 60 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és i