Schneider - Műa csatorna Optima végzáró elem GT89623 - ETK150060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 155 mm
Szélesség - 17 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055917
Sonepar cikkszám
GT89623
Gyártói cikkszám
ETK150060
Gyártói típuskód
Ultra ETK150060
Magasság:
155 mm
Szélesség:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
ULTRA Végzáró elem (151x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épülete