Schneider - Műa csatorna T-elem 101x34, 101x50 SN009524 - ETK10151E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 171 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495055207
Sonepar cikkszám
SN009524
Gyártói cikkszám
ETK10151E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10151E
Szélesség:
171 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
52 mm
Leágazás szélessége:
101 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
ULTRA T-elem (101x34, 101x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és iroda