Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa csatorna takaró elem +2 toldó 95x55 SN014110 - ISM10206P

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna takaró elem +2 toldó 95x55 SN014110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 95-95 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681646

Sonepar cikkszám

SN014110

Gyártói cikkszám

ISM10206P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10206P

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

95-95 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

57 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Védettség (IP):

IP40

Szín:

fehér

OPTILINE 45 Takaróelem+2 toldó 95x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkap