Schneider - Műa csatorna Ultra 1xRJ45 adapter, 2 modulos SN007538 - ETK45022E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495072556
Sonepar cikkszám
SN007538
Gyártói cikkszám
ETK45022E
Gyártói típuskód
Ultra ETK45022E
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
24 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
23 mm