MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna Ultra átalakító adapter 21x12 -> 74x21 GT52034 - ETK74022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Ultra átalakító adapter 21x12 -> 74x21 GT52034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 74 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150740222

Sonepar cikkszám

GT52034

Gyártói cikkszám

ETK74022

Gyártói típuskód

ULTRA ETK74022

Magasság:

74 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

ULTRA Szűkítő elem (21x12 -> 74x21). termékcsalád: Ultra - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épületekben egyaránt., Rugalmas me