Schneider - Műa csatorna Ultra átalakító adapter 32x17 -> 60x21 GT52035 - ETK60032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150600328
Sonepar cikkszám
GT52035
Gyártói cikkszám
ETK60032
Gyártói típuskód
ULTRA ETK60032
Magasság:
60 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
ULTRA Szűkítő elem (32x17 -> 60x21). termékcsalád: Ultra - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épületekben egyaránt., Rugalmas me