Schneider - Műa csatorna Ultra átalakító adapter 40x17 -> 74x21 GT52038 - ETK74041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 74 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150740413
Sonepar cikkszám
GT52038
Gyártói cikkszám
ETK74041
Gyártói típuskód
ULTRA ETK74041
Magasság:
74 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
ULTRA Szűkítő elem (40x17 -> 74x21). termékcsalád: Ultra - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épületekben egyaránt., Rugalmas me