Schneider - Műa csatorna Ultra belső könyök (101x34, 101x50) GT81383 - ETK10120E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 106 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055153
Sonepar cikkszám
GT81383
Gyártói cikkszám
ETK10120E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10120E
Szélesség:
106 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
106 mm
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
ULTRA Belsőkönyök (101x34, 101x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: belső sarok - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági é